SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Dimmaktor 1fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT5010-0002W
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481048165
Sonepar Artikelnummer
121051749
Hersteller Artikelnummer
CCT5010-0002W
Hersteller Typ
CCT5010-0002W
Hersteller Artikel Nr.:
CCT5010-0002W
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
5 .. 200 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.051 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


