SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6700
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481914705
Sonepar Artikelnummer
121047526
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6700
Hersteller Typ
CCTFR6700
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6700
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Ausgangsleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.243 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


