SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Heizkörperthermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6100
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489582821
Sonepar Artikelnummer
121047520
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6100
Hersteller Typ
CCTFR6100
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6100
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Ja
Temperatur- und Hubanzeige:
Nein
Nennspannung:
3 V
Busspannungsversorgung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.237 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


