SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Hub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT501801
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606481069160
Sonepar Artikelnummer
121051748
Hersteller Artikelnummer
CCT501801
Hersteller Typ
CCT501801
Hersteller Artikel Nr.:
CCT501801
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
5 W
Providerabhängig:
Ja
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.291 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


