SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Jalousieaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT5015-0002W
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481048189
Sonepar Artikelnummer
121051751
Hersteller Artikelnummer
CCT5015-0002W
Hersteller Typ
CCT5015-0002W
Hersteller Artikel Nr.:
CCT5015-0002W
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
900 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.091 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


