SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Lastaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6730
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486517369
Sonepar Artikelnummer
121253921
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6730
Hersteller Typ
CCTFR6730
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6730
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
14 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
3200 W
Max. Schaltleistung LED:
3200 W
Ausgangsleistung:
3600 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
14 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
16.9 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.050 kg


