SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Raumthermostat mit Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6400
Regelungsart An/Aus - Ja
Regelungsart modulierend - Nein
Kommunikationsprotokoll - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606489710194
Sonepar Artikelnummer
121047521
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6400
Hersteller Typ
CCTFR6400
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6400
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5 .. 30 °C
Bedienung:
Taste
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Empfänger:
Nein
Sensor extern:
Nein
Mit thermischer Rückführung:
Ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Lernfähig:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Belüftung:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Überstundenschalter:
Ja
Optimierung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
Ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Mit Anwesenheitserkennung:
Nein
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Breite:
76 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
76 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VI
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.170 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


