SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Schaltaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT5011-0002W
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481048172
Sonepar Artikelnummer
121051750
Hersteller Artikelnummer
CCT5011-0002W
Hersteller Typ
CCT5011-0002W
Hersteller Artikel Nr.:
CCT5011-0002W
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
2200 W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Ausgangsleistung:
2200 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.097 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


