SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Smart Plug (Zwischenstecker)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6501
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481451408
Sonepar Artikelnummer
121047522
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6501
Hersteller Typ
CCTFR6501
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6501
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3000 W
Ausgangsleistung:
3000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.180 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


