Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Temp.-/Luftfeuchtigkeitssensor

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Temp.-/Luftfeuchtigkeitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCT593012

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482046863

Sonepar Artikelnummer

121051754

Hersteller Artikelnummer

CCT593012

Hersteller Typ

CCT593012

Hersteller Artikel Nr.:

CCT593012

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90258040

Gewicht:

0.069 kg

Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor zur Heizungssteuerung vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kompakte Sensorgröße. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 45 x 45 x 17 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie