SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Verteilerleiste Fussbodenheizung (Heizen/Kühlen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTFR6600
Bussystem KNX - Nein
Funk bidirektional - Nein
Montageart - REG
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481809865
Sonepar Artikelnummer
121047523
Hersteller Artikelnummer
CCTFR6600
Hersteller Typ
CCTFR6600
Hersteller Artikel Nr.:
CCTFR6600
Bussystem KNX:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Montageart:
REG
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
14
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.851 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


