SCHNEIDER ELECTRIC - Wohntelefon Komfort. mit ED-Türöffnerautomatik, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1273439
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529032328
Sonepar Artikelnummer
121164351
Hersteller Artikelnummer
1273439
Hersteller Typ
1273439
Hersteller Artikel Nr.:
1273439
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Nein
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
132 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.462 kg


