Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 100-240V AC, 20W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 100-240V AC, 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS2000

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 115 .. 230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 3.3 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863908954

Sonepar Artikelnummer

120554059

Hersteller Artikelnummer

BMXCPS2000

Hersteller Typ

BMXCPS2000

Hersteller Artikel Nr.:

BMXCPS2000

Eingangsspannung AC 50 Hz:

115 .. 230 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

3.3 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

2.5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

115 .. 230 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.61 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.61 A

Leistungsabgabe:

20 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Es hat eine Primärspannung von 100V bis 240V AC. Es ist ein Stromversorgungsmodul mit einer Sekundärleistung von 20W bei 24V DC, einem Strom bei Sekundärspannung von 2,5A bei 3,3V DC und einer maximalen Verlustleistung von 8,5W. Es ist mit einem 2-poligen Stecker für das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker für die Netzversorgung und einem Schutzleiter für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Dieses Produkt ist von CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Netzteil ist mit allen X80-Modulträgern kompatibel. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie