SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 100-240V AC, für redundante Architektur, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS4002H
Eingangsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480927577
Sonepar Artikelnummer
121166801
Hersteller Artikelnummer
BMXCPS4002H
Hersteller Typ
BMXCPS4002H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXCPS4002H
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
1.04 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3 .. 24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3 .. 24 V
Leistungsabgabe:
40 W
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
68 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.510 kg


