Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 125V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 125V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS3540T

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 125 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864082318

Sonepar Artikelnummer

121166799

Hersteller Artikelnummer

BMXCPS3540T

Hersteller Typ

BMXCPS3540T

Hersteller Artikel Nr.:

BMXCPS3540T

Eingangsspannung AC 50 Hz:

125 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4.5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

125 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.35 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.35 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

3.3 .. 24 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

3.3 .. 24 V

Leistungsabgabe:

31.2 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.360 kg

Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Stromversorgungsmodul hat eine Spannung von 125V DC für erhöhte Temperaturen. Es ist ein Stromversorgungsmodul mit einer Sekundärleistung von 31,2 W bei 24 V DC, einem Strom bei Sekundärspannung von 4,5 A bei 3,3 V DC und einer maximalen Verlustleistung von 8,5 W. Dieses Produkt kann in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C arbeiten. Er ist mit einem 2-poligen Steckverbinder für das Alarmrelais, einem 5-poligen Steckverbinder für die Netzversorgung, einer Schutzerde und einem 24 V DC Eingangssensor für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Dieses Produkt ist von ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Netzteil ist mit allen X80-Modulträgern kompatibel. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.