Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 125V DC, für redundante Architektur

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 125V DC, für redundante Architektur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS3522

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 125 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481179098

Sonepar Artikelnummer

121375606

Hersteller Artikelnummer

BMXCPS3522

Hersteller Typ

BMXCPS3522

Hersteller Artikel Nr.:

BMXCPS3522

Eingangsspannung AC 50 Hz:

125 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom DC:

4.5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

125 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.6 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.6 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

3.3 .. 24 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

3.3 .. 24 V

Leistungsabgabe:

40 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.610 kg

Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Stromversorgungsmodul hat eine Primärspannung von 125 V DC zum Aufbau von redundatenten Architekturen. Dieses Produkt kann in einem Temperaturbereich von -0°C bis +60°C arbeiten. Es ist mit einem 2-poligen Stecker für das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker für die Netzversorgung und einem Schutzleiter für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC und Merchant Navy zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5 und EN 61850-3. Ein Satz von zwei abnehmbaren Klemmenblöcken mit Käfig (5-Wege und 2-Wege) ist im Lieferumfang der Stromversorgung enthalten. Das Produkt muss in einen X80-Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.