SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 125V DC, für redundante Architektur, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS3522H
Eingangsspannung AC 50 Hz - 125 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 4.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481179104
Sonepar Artikelnummer
121375607
Hersteller Artikelnummer
BMXCPS3522H
Hersteller Typ
BMXCPS3522H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXCPS3522H
Eingangsspannung AC 50 Hz:
125 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
4.5 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
125 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.6 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.6 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3 .. 24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3 .. 24 V
Leistungsabgabe:
40 W
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.610 kg


