Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24-48V DC, 31,2W, isoliert

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24-48V DC, 31,2W, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS3020

  • Eingangsspannung DC - 24 .. 48 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 3.3 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863908985

Sonepar Artikelnummer

120554060

Hersteller Artikelnummer

BMXCPS3020

Hersteller Typ

BMXCPS3020

Hersteller Artikel Nr.:

BMXCPS3020

Eingangsspannung DC:

24 .. 48 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

3.3 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

4.5 A

Max. Eingangsstrom DC:

1.65 A

Leistungsabgabe:

31.2 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.519 kg

Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Es stellt die Stromversorgung für jedes Modicon X80 E/A-Rack und die installierten Module bereit. Er wird mit 24 bis 48 V DC isoliert geliefert. Es ist mit einem 2-poligen Stecker für das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker für die Netzversorgung und einem Schutzleiter für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Dieses Produkt ist von CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Netzteil ist mit allen X80-Modulträgern kompatibel. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie