SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24-48V DC bis 31,2W, isoliert, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS3020H
Eingangsspannung DC - 24 .. 48 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung DC - 3.3 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864029771
Sonepar Artikelnummer
121166796
Hersteller Artikelnummer
BMXCPS3020H
Hersteller Typ
BMXCPS3020H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXCPS3020H
Eingangsspannung DC:
24 .. 48 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
3.3 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
4.5 A
Max. Eingangsstrom DC:
1.65 A
Leistungsabgabe:
31.2 W
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.340 kg


