SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24-48V DC, für redundante Architektur, robuste Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS4022H
Eingangsspannung DC - 24 .. 48 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung DC - 3.3 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481179081
Sonepar Artikelnummer
121166804
Hersteller Artikelnummer
BMXCPS4022H
Hersteller Typ
BMXCPS4022H
Hersteller Artikel Nr.:
BMXCPS4022H
Eingangsspannung DC:
24 .. 48 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
3.3 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
5 A
Max. Eingangsstrom DC:
1 A
Leistungsabgabe:
40 W
Redundanzfähigkeit:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.510 kg


