Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24V DC, 16,8W, isoliert

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - X80-Netzteil, 24V DC, 16,8W, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BMXCPS2010

  • Eingangsspannung DC - 24 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 3.3 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863909005

Sonepar Artikelnummer

120297996

Hersteller Artikelnummer

BMXCPS2010

Hersteller Typ

BMXCPS2010

Hersteller Artikel Nr.:

BMXCPS2010

Eingangsspannung DC:

24 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

3.3 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

2.5 A

Max. Eingangsstrom DC:

1 A

Leistungsabgabe:

16.8 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.290 kg

Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Es hat eine isolierte Spannung von 24 V DC. Es ist ein Stromversorgungsmodul mit einer Sekundärleistung von 16,8W bei 24V DC, einem Strom bei Sekundärspannung von 2,5A bei 3,3V DC und einer maximalen Verlustleistung von 8,5W. Er ist mit einem 2-poligen Steckverbinder für das Alarmrelais, einem 5-poligen Steckverbinder für die Netzversorgung, einer Schutzerde und einem 24 V DC Eingangssensor für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Dieses Produkt ist von CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Netzteil ist mit allen X80-Modulträgern kompatibel. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie