Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - XBT Direktverbindungskabel Modicon M340, 2,5m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - XBT Direktverbindungskabel Modicon M340, 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XBTZ9980

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 2.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118316508

Sonepar Artikelnummer

121174660

Hersteller Artikelnummer

XBTZ9980

Hersteller Typ

XBTZ9980

Hersteller Artikel Nr.:

XBTZ9980

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

2.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.093 kg

Bei diesem Magelis XBTZ handelt es sich um ein RS 485-Kabel für die serielle Modbus-Schnittstelle. Es ist mit einem RJ45-Stecker an jedem Ende ausgestattet. es ist 2,5 Meter lang. Er ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Magelis XBT-Terminals und den SPS.