Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - XBT-GH 5.7 TFT COL 24V 1RS 1USB ETH

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - XBT-GH 5.7 TFT COL 24V 1RS 1USB ETH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XBTGH2460

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Ausführung des Displays - TFT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864003184

Sonepar Artikelnummer

121257501

Hersteller Artikelnummer

XBTGH2460

Hersteller Typ

XBTGH2460

Hersteller Artikel Nr.:

XBTGH2460

Versorgungsspannung DC:

24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

5.7 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

640

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

32768 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Anzahl der Tasten mit LED:

1

Anzahl der Systemtasten:

12

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldungsanzeige:

Ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Ja

Mit Rezepturen:

Ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

Ja

Anzahl der Online-Sprachen:

5

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

224 mm

Höhe der Front:

174 mm

Einbautiefe:

87.1 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.918 kg

Tragbares Touchpanel. Handgerät HMI mit 5,7 Zoll-Display. Displaytyp TFT‑Farbdisplay, Eingang_Video Nein, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 1 COM11 USB, Speicher 32 MB, Steckplatz CF Ja. Das Bedienterminal XBT GH wird mit Hilfe des Kabels XBT ZGHLpp (separat zu bestellen) an die Anschlussdose XBT ZGJBOX angeschlossen.