SCHNEIDER ELECTRIC - XBT Kabel GT/GK/GC Modbus 2.5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XBTZ9008
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863961706
Sonepar Artikelnummer
121257503
Hersteller Artikelnummer
XBTZ9008
Hersteller Typ
XBTZ9008
Hersteller Artikel Nr.:
XBTZ9008
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.121 kg


