SCHNEIDER ELECTRIC - Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 30kW, mit Verr. , Tasten 0/1, Sp. 400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE3D35V7
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628586
Sonepar Artikelnummer
121169473
Hersteller Artikelnummer
LE3D35V7
Hersteller Typ
LE3D35V7
Hersteller Artikel Nr.:
LE3D35V7
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
35 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
186 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
175.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.160 kg


