SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADS2
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110386103
Sonepar Artikelnummer
120312246
Hersteller Artikelnummer
LADS2
Hersteller Typ
LADS2
Hersteller Artikel Nr.:
LADS2
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


