SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitblock, rückfallverzögert, 0,10-3,00s, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADR0
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.3 .. 3 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110386141
Sonepar Artikelnummer
120298068
Hersteller Artikelnummer
LADR0
Hersteller Typ
LADR0
Hersteller Artikel Nr.:
LADR0
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.3 .. 3 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


