SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitblock, rückfallverzögert, 1,00-30,00s, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADR23
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110821765
Sonepar Artikelnummer
120638877
Hersteller Artikelnummer
LADR23
Hersteller Typ
LADR23
Hersteller Artikel Nr.:
LADR23
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


