SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitblock, rückfallverzögert, 1 - 30s, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADR2
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110386189
Sonepar Artikelnummer
120245276
Hersteller Artikelnummer
LADR2
Hersteller Typ
LADR2
Hersteller Artikel Nr.:
LADR2
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


