SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitblock, rückfallverzögert, 1S+1Ö, 10,00-180,00s, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LADR4
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 10 .. 180 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110386233
Sonepar Artikelnummer
120298069
Hersteller Artikelnummer
LADR4
Hersteller Typ
LADR4
Hersteller Artikel Nr.:
LADR4
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
10 .. 180 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


