SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitschaltuhr mechanisch IH24h 1c SRM, 1 TE, 24 Std., 1 Kanal -ohne Reserve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15335
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3303430153351
Sonepar Artikelnummer
120396524
Hersteller Artikelnummer
15335
Hersteller Typ
15335
Hersteller Artikel Nr.:
15335
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.082 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


