SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitverzögertes Einschaltrelais iRTH, 0,1 sec-100 Std., 24-240VAC, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E16068
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.1 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377440
Sonepar Artikelnummer
120332616
Hersteller Artikelnummer
A9E16068
Hersteller Typ
A9E16068
Hersteller Artikel Nr.:
A9E16068
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.1 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
5 .. 250 V
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
18 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.080 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


