SCHNEIDER ELECTRIC - Zeitverzögerung iATEt, 24-230V AC / 24-110V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C15419
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Zeitbereich - 1 .. 36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097911
Sonepar Artikelnummer
120332558
Hersteller Artikelnummer
A9C15419
Hersteller Typ
A9C15419
Hersteller Artikel Nr.:
A9C15419
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zeitbereich:
1 .. 36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
18 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.086 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


