Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio Logic Modular, Einsteigerpaket, 26 E/A, 100-240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio Logic Modular, Einsteigerpaket, 26 E/A, 100-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR3PACK2FU

  • Enthält Funktionsbausteine - Ja

  • Enthält Grundgerät - Ja

  • Enthält Baugruppenträger - Nein

  • Enthält Stromversorgung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110550054

Sonepar Artikelnummer

120250602

Hersteller Artikelnummer

SR3PACK2FU

Hersteller Typ

SR3PACK2FU

Hersteller Artikel Nr.:

SR3PACK2FU

Enthält Funktionsbausteine:

Ja

Enthält Grundgerät:

Ja

Enthält Baugruppenträger:

Nein

Enthält Stromversorgung:

Ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Ja

Enthält Funktions-Modul:

Ja

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Ja

Enthält Speichereinheit:

Ja

Enthält Simulationsmodul:

Ja

Enthält Verbindungskabel:

Ja

Enthält Bedieneinheit:

Ja

Enthält Monitor:

Ja

Enthält Programmier-Software:

Ja

Enthält Engineering-Software:

Ja

Enthält Visualisierungs-Software:

Ja

Enthält Bibliotheken:

Ja

Enthält Dokumentation:

Ja

Enthält weitere Komponenten:

Ja

Software vorinstalliert:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.542 kg

Starterkit für Zelio Logic in modularer Ausführung (SR3). Das Set besthet aus 1x Zelio Logic (SR3B261FU) und 1x Programmierkabel (SR2USB01).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie