Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Zentralplatte für Schlüsselschalter JOY reinweiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zentralplatte für Schlüsselschalter JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 363034

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984188646

Sonepar Artikelnummer

121164660

Hersteller Artikelnummer

363034

Hersteller Typ

363034

Hersteller Artikel Nr.:

363034

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

Zentralplatte für Schlüsselschalter, Farbe reinweiß im Lieferumfang enthalten sind eine Blende mit Symbolen (siehe Abbildung) und eine neutrale Blende zur Komplettierung der Einsätze Art. 121900 und 121930.