SCHNEIDER ELECTRIC - Zentralplatte für Steckd. Klappdeckel u. Schriftfeld FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223164
Anzahl der Steckdosen - 1
Farbe - weiß
Befestigungsart - Rastbefestigung
Mit Signallampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984173741
Sonepar Artikelnummer
121164547
Hersteller Artikelnummer
223164
Hersteller Typ
223164
Hersteller Artikel Nr.:
223164
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit Klappdeckel:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


