SCHNEIDER ELECTRIC - Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel mit Schriftfeld JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263164
Anzahl der Steckdosen - 1
Farbe - weiß
Befestigungsart - Rastbefestigung
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984188783
Sonepar Artikelnummer
121164569
Hersteller Artikelnummer
263164
Hersteller Typ
263164
Hersteller Artikel Nr.:
263164
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
82 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


