SCHNEIDER ELECTRIC - Ziffernanzeige, Frontelement, Ø 22, gelb (bernstein)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZA2VA05
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110648959
Sonepar Artikelnummer
121174989
Hersteller Artikelnummer
ZA2VA05
Hersteller Typ
ZA2VA05
Hersteller Artikel Nr.:
ZA2VA05
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.021 kg


