Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ziffernanzeige, Frontelement, Ø 22, grün

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ziffernanzeige, Frontelement, Ø 22, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZA2VA03

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110648935

Sonepar Artikelnummer

121174988

Hersteller Artikelnummer

ZA2VA03

Hersteller Typ

ZA2VA03

Hersteller Artikel Nr.:

ZA2VA03

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.021 kg

Grüner digitaler Displaykopf. Es gehört zur Baureihe Harmony XB5 mit einem Durchmesser von 22 mm, modularen Kunststoff-Drucktastern, Schaltern und Leuchtmelder.