SCHNEIDER ELECTRIC - Ziffernanzeige, Unterteil, Ø 22, BCD+Signalspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZA2VA12
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110648973
Sonepar Artikelnummer
120796027
Hersteller Artikelnummer
ZA2VA12
Hersteller Typ
ZA2VA12
Hersteller Artikel Nr.:
ZA2VA12
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85312020
Gewicht:
0.057 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


