SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör für Sicherheitscontroller XPSMC, RJ45-Adaptersockel/PC-VerbindungSchraubabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XPSMCCPC
Funktion - SPS-PC
Länge - 0.1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110356427
Sonepar Artikelnummer
121174780
Hersteller Artikelnummer
XPSMCCPC
Hersteller Typ
XPSMCCPC
Hersteller Artikel Nr.:
XPSMCCPC
Funktion:
SPS-PC
Länge:
0.1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
8
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.011 kg


