SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör mit Iron-Bildschirm für IA80-Ringwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56057
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430560579
Sonepar Artikelnummer
121164731
Hersteller Artikelnummer
56057
Hersteller Typ
56057
Hersteller Artikel Nr.:
56057
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


