SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör mit Iron-Bildschirm für Ringwandler MA120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56058
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430560586
Sonepar Artikelnummer
121164732
Hersteller Artikelnummer
56058
Hersteller Typ
56058
Hersteller Artikel Nr.:
56058
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.255 kg


