SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör mit Iron-Bildschirm für Ringwandler PA50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56056
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430560562
Sonepar Artikelnummer
121164730
Hersteller Artikelnummer
56056
Hersteller Typ
56056
Hersteller Artikel Nr.:
56056
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


