Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör Pro AC - Diebstahlschutz für eingestecktes Typ 2 Ladekabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zubehör Pro AC - Diebstahlschutz für eingestecktes Typ 2 Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVA1PLS1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - externer Anschlusshalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482213036

Sonepar Artikelnummer

121376176

Hersteller Artikelnummer

EVA1PLS1

Hersteller Typ

EVA1PLS1

Hersteller Artikel Nr.:

EVA1PLS1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

externer Anschlusshalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.102 kg

EVlink Pro AC Zubehör Diebstahlschutz für Ladekabel. Das separate Ladekabel wird damit fixiert und vor unbefugtem Entfernen geschützt. Der Diebstahlschutz wird an der Unterseite der Pro AC montiert und mit ihr fest an der Wand bzw. Halterung verschraubt. Abmessungen BxHxT 85mm x 65,5mm x 25mm, Gewicht 92g, Farbe grau RAL 9022.