Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Zugschnur 4m mit Knopf Ersatz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zugschnur 4m mit Knopf Ersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG730189

  • Ausführung - Zugschnur

  • Farbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Trafo - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984198638

Sonepar Artikelnummer

121375616

Hersteller Artikelnummer

ELG730189

Hersteller Typ

ELG730189

Hersteller Artikel Nr.:

ELG730189

Ausführung:

Zugschnur

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP20

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

2000 mm

Gerätehöhe:

4 mm

Gerätetiefe:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56075019

Gewicht:

0.026 kg

Zugschnur 4m mit Knopf. Ersatz für Zugtaster der Patientenrufanlagen SIGMA, SIGMA care und Mediopt care.