SCHNEIDER ELECTRIC - Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUA1C11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110367317
Sonepar Artikelnummer
120246146
Hersteller Artikelnummer
LUA1C11
Hersteller Typ
LUA1C11
Hersteller Artikel Nr.:
LUA1C11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


