SCHNEIDER ELECTRIC - Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUA1C20
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110367300
Sonepar Artikelnummer
120246148
Hersteller Artikelnummer
LUA1C20
Hersteller Typ
LUA1C20
Hersteller Artikel Nr.:
LUA1C20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


