SCHNEIDER ELECTRIC - Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLA oder PLAZ o. Abdeckung T320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUPLA3G
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 18 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777318
Sonepar Artikelnummer
121172401
Hersteller Artikelnummer
NSYSUPLA3G
Hersteller Typ
NSYSUPLA3G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUPLA3G
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
18 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.659 kg


