SCHNEIDER ELECTRIC - Zusätzliches Trimmset für Anreihsatz Vers. PLAT oder PLAZT mit Abdeckung T420 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSUPLA4TG
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 18 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777349
Sonepar Artikelnummer
121172404
Hersteller Artikelnummer
NSYSUPLA4TG
Hersteller Typ
NSYSUPLA4TG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSUPLA4TG
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
18 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.041 kg


